咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式内裤 WARM 男女通用尺码 L
商品编号
091907 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式内裤 WARM 男女通用尺码 L
商品编号:091907 L
抗静电:否
透气:否
颜色:灰色/黑色
手机袋:否
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:200
带反光材料(可见性良好):否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
两边的口袋:否
男女通用尺码:L
加固的膝盖部位:否
防水:否

更多参数>>

技术说明
女式保暖功能性内衣,100% 美利奴羊毛制成,可长时间保持身体温暖干燥。建议在 -5 °C 至 -30 °C 的温度范围内使用。
长款内裤,腰部带松紧带,硬裤腿口。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加