咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式汗衫 WARM 男女通用尺码 L
商品编号
091905 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式汗衫 WARM 男女通用尺码 L
商品编号:091905 L
抗静电:否
透气:否
颜色:灰色/黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:200
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:L
防水:否
防风:否
全棉:100% Merino 羊毛
产品类别:汗衫
性别:女式

更多参数>>

技术说明
女式保暖功能性内衣,100% 美利奴羊毛制成,可长时间保持身体温暖干燥。建议在 -5 °C 至 -30 °C 的温度范围内使用。
带罗纹衣领,袖口带滚边的汗衫。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加