咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
汗背心 WARM 男女通用尺码 S
商品编号
091904 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:汗背心 WARM 男女通用尺码 S
商品编号:091904 S
抗静电:否
透气:否
颜色:灰色/黑色
材料基重 / 布料密度:200
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:S
防水:否
防风:否
全棉:100% Merino 羊毛
清洗:40 °C 洗涤
系列:保温
特殊服务:纺织品精加工

更多参数>>

提示
女式背心,灰色/黑色,编号 091605。

适用于
建议的温度:-5 °C 至 -30 °C。

技术说明
100% 美利奴羊毛制成的功能性内衣,具有良好的保暖性和排湿性。肩部、手臂、背部、臀部和侧面都有保暖区域,以防寒气迅速侵入。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加