咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车床回转顶尖
商品编号
320629
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320629 1
320629 2
320629 3
320629 4
外径 D
小顶尖直径 D1
扳手开口度
有效长度 L1
柄直径 d
顶角
22mm
8mm
19mm
43mm
18mm
30degrees 60degrees
22mm
19mm
27mm
18mm
60degrees
32mm
27mm
40mm
18mm
60degrees
55mm
30mm
22mm
34mm
18mm
60degrees
销售价 数量
 
763.45
608.02
686.59
1140.75
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于车床回转顶尖
商品编号:320629 4
适用于

车床回转顶尖编号 320617,规格尺寸 32、40、50/3;编号 320659,规格尺寸 4;编号 321265,规格尺寸 5;编号321335,规格尺寸 4。
技术说明

  • 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。
  • 磨损后更换快速而经济。

属性
外径 D
55mm
小顶尖直径 D1
30mm
扳手开口度
22mm
有效长度 L1
34mm
柄直径 d
18mm
顶角
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加