咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于车床回转顶尖
商品编号
320627
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320627 1
320627 2
320627 3
320627 4
外径 D
小顶尖直径 D1
扳手开口度
有效长度 L1
柄直径 d
顶角
18mm
8mm
14mm
35mm
14mm
30degrees 60degrees
16mm
14mm
21mm
14mm
60degrees
25mm
22mm
31mm
14mm
60degrees
44mm
24mm
19mm
28mm
14mm
60degrees
销售价 数量
 
608.02
484.99
608.02
812.94
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于车床回转顶尖
商品编号:320627 4
适用于

车床回转顶尖编号 320659 规格尺寸 3,编号 321265 规格尺寸 4,编号 321335 规格尺寸 3。
技术说明

  • 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
  • 整体经过淬硬处理及研磨。
  • 磨损后更换快速而经济。

属性
外径 D
44mm
小顶尖直径 D1
24mm
扳手开口度
19mm
有效长度 L1
28mm
柄直径 d
14mm
顶角
60degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加