咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式功能夹克 男女通用尺码 2XL
商品编号
091880 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式功能夹克 男女通用尺码 2XL
商品编号:091880 2XL
抗静电:否
透气:否
背部的拉伸褶皱:否
颜色:黑色 / 红色
材料基重 / 布料密度:200
带反光材料(可见性良好):否
标准:EN 343
隐藏式密封条:否
防水:否
防风:否
双头拉链:否
全棉:100% 聚酯

更多参数>>

描述
  • 带反射细节。
  • 可拆卸式风帽。
  • 内衬有拉链,可很方便地进行织物升级。
  • 单向塑料拉链。

标准
EN 343。

技术说明
加有轻便衬里的女式功能夹克特别适合在较冷天气下穿着。防风、防水、透气性高,缝线密封。通过粘扣可调节袖口,通过抽绳可调节腰边,因此具有良好的贴合度。
  • 胸兜带拉链。
  • 前部口袋配拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加