咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺母,带夹紧螺栓
商品编号
360024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360024 12/40
360024 12/50
360024 14/40
360024 14/50
360024 16/40
360024 18/40
360024 18/50
夹紧厚度 S
夹紧螺钉长度
槽宽 B
系列
螺纹 M
40mm
45mm
12mm
ZeroClamp
M10
50mm
55mm
12mm
ZeroClamp
M10
40mm
45mm
14mm
ZeroClamp
M12
50mm
55mm
14mm
ZeroClamp
M12
40mm
50mm
16mm
ZeroClamp
M14
40mm
50mm
18mm
ZeroClamp
M16
50mm
60mm
18mm
ZeroClamp
M16
销售价 数量
 
169.04
169.04
226.93
226.93
338.23
338.23
338.23

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽螺母,带夹紧螺栓
商品编号:360024 18/40

技术说明

内六角圆柱头螺栓 DIN912,强度等级 12.9。

属性
夹紧厚度 S
40mm
夹紧螺钉长度
50mm
槽宽 B
18mm
系列
ZeroClamp
螺纹 M
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加