咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季夹克 飞行员款式 男女通用尺码 2XL
商品编号
091877 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冬季夹克 飞行员款式 男女通用尺码 2XL
商品编号:091877 2XL
抗静电:否
防水:否
产品类别:保暖飞行员夹克衫
特殊服务:纺织品精加工
化学洗涤:使用四氯乙烯柔和清洗
漂白:不可漂白
清洗:40 °C 彩色衣物
全棉:60% 棉 | 40% 聚酰胺
双头拉链:否
防风:否
隐藏式密封条:否
透气:否

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。

技术说明
飞行员款冬季夹克,带保暖网状皮毛内衬和衣领。带防水表面材料。袖子和袖环处的带绳袖口便于轻松束紧。
  • 侧面插兜。
  • 胸前口袋带拉链。
  • 带拉链的袖兜。
  • 内置口袋有拉链。
  • 获得 DIN EN 342 标准认证。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加