咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖,带插件
商品编号
321335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321335 2
321335 3
321335 4
321335 5
L2
主体直径 D
外径 D1
最大径向偏差
最高转速
柄直径 D2
莫氏锥
适合的颜色代码
适用工件重量
长度 1
10mm
45mm
12mm
0.005mm
5000min-1
20mm
2
K12
50kg
43mm
12mm
60mm
14mm
0.005mm
4300min-1
24mm
3
K14
200kg
50mm
13mm
76mm
18mm
0.007mm
3200min-1
32mm
4
K18
300kg
58mm
14mm
96mm
24mm
0.01mm
2600min-1
42mm
5
K24
800kg
72mm
销售价 数量
 
8675.65
10451.77
12654.84
19144.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖,带插件
商品编号:321335 5
供货范围

1 个车床回转顶尖,编号 320659,仿形顶尖 60° / 30° 各一个,小尖头 60°,大尖头 60°,锥形头 60°,空心锥形头 60°,空心尖头 60°。
配保护盒及海绵内衬。
可选附件

可以更换的顶尖,参见编号 320625- 320631。
技术说明

  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。
  • 带有可更换的套头。
  • 基体和活动顶尖经过落锻硬化处理。
  • 精密滚动轴承可实现高径向跳动精度。
  • 特种密封可防止污物和冷却液侵入。
  • 持续润滑免维护。

应用

由于 6 个尺寸不同的中心顶尖,所以适合不同工件的单个制造。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
L2
14mm
主体直径 D
96mm
外径 D1
24mm
最大径向偏差
0.01mm
最高转速
2600min-1
柄直径 D2
42mm
莫氏锥
5
适合的颜色代码
K24
适用工件重量
800kg
长度 1
72mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加