咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 用于更换顶尖头
商品编号
321265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321265 3
321265 4
321265 5
L2
外径 D1
最大径向偏差
最高转速
柄直径 D2
莫氏锥
适合的颜色代码
适用工件重量
长度 1
10mm
12mm
0.005mm
12000min-1
25mm
MK3
K12
400kg
56mm
10mm
14mm
0.005mm
10000min-1
28mm
MK4
K14
800kg
63mm
14mm
18mm
0.005mm
8000min-1
35mm
MK5
K18
1400kg
82mm
销售价 数量
 
17368.37
24267.92
27222.43
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 用于更换顶尖头
商品编号:321265 5
提示

通过反向转动更换扳手面上的插件。
用于数控设备的紧固螺母,用于将顶尖从尾架顶心套筒中移除。
可选附件

可以更换的顶尖,编号 320627 - 320631。
技术说明

  • 带延长型顶尖和压紧螺母,专门用于数控机床。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。
  • 适用于高负荷、高转速的特种滚动轴承。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 持续润滑免维护。
  • 特种密封可防止污物和冷却液侵入。

应用

用于重载和高速条件下,尤其适用于 NC 设备。
顶尖可以更换,因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
L2
14mm
外径 D1
18mm
最大径向偏差
0.005mm
最高转速
8000min-1
柄直径 D2
35mm
莫氏锥
MK5
适合的颜色代码
K18
适用工件重量
1400kg
长度 1
82mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加