商品详情
- 商品名称:工装裤 X1900 手工业 成衣尺寸 DE 44
- 商品编号:091859 44
- 颜色:黑色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100
- 成衣尺寸 DE:44
- 材料基重 / 布料密度:295
- 标准:EN 14404
- 全棉:93% 聚酰胺 | 7% 弹性纤维
- 清洗:40 °C 彩色衣物
- 产品类别:工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
技术说明
手工业工装裤,采用诸多
实用设计。- 塑料裆部拉链。
- CORDURA® 加固后臀兜,带叠褶,舒适型更高。
- 3 层内部裤缝。
- 腿部口袋带叠褶以及笔袋、小兜、灵活的手机袋和可拆下的证件袋。
- 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。
- 牢固的护膝袋,采用 CORDURA® 弹力织物,具有最理想的贴合性。
- 包含护膝,编号 091495 和编号 091497 在内,经过 EN 14404 认证。
舒适的手工业工装裤,由
4 向拉伸材料制成,确保活动自如。腿肚和腿部口袋上反光设计。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加