咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号
321260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
321260 3
321260 4
321260 5
主体直径 D
最大径向偏差
最大顶尖直径 30° A
最大顶尖直径 60° A
最高转速
有效长度 B
莫氏锥
适用工件重量
顶尖长度 C
52mm
0.003mm
25mm
8mm
12000min-1
104mm
MK3
500kg
40mm
60mm
0.003mm
28mm
8mm
10000min-1
116mm
MK4
1000kg
45mm
72mm
0.003mm
35mm
10mm
8000min-1
146mm
MK5
2000kg
53mm
销售价 数量
 
16275.39
16634.03
25839.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:车床回转顶尖 60° / 30°
商品编号:321260 5
提示

用于数控设备的紧固螺母,用于将顶尖从尾架顶心套筒中移除。
技术说明

顶尖角 60°/30°。
  • 带延长型顶尖和压紧螺母,专门用于数控机床。
  • 整个刀具经过硬化、打磨处理。
  • 适用于高负荷、高转速的特种滚动轴承。
  • 活动顶尖经过硬化处理,可反复重新研磨。
  • 持续润滑免维护。
  • 特种密封可防止污物和冷却液侵入。

应用

用于重载和高速条件下,尤其适用于 NC 设备。
加长的顶尖,使得车刀能够不受任何限制地行进至工件的端面。特别适合仿形车削加工。
描述

定心顶尖主要用于车床,用于支承长型和细长型工件,否则这些工件可能由于作用力弯曲或摆动。
定心顶尖采用莫氏锥柄固定。工件在夹头中夹紧,通过定心钻头形成锪口。夹紧后嵌入定心顶尖。
属性
主体直径 D
72mm
最大径向偏差
0.003mm
最大顶尖直径 30° A
35mm
最大顶尖直径 60° A
10mm
最高转速
8000min-1
有效长度 B
146mm
莫氏锥
MK5
适用工件重量
2000kg
顶尖长度 C
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加