咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运动夹克衫 男女通用尺码 S
商品编号
091852 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:运动夹克衫 男女通用尺码 S
商品编号:091852 S
抗静电:否
防风:否
产品类别:编织夹克衫
特殊服务:纺织品精加工
化学洗涤:不能化学洗涤
漂白:不可漂白
清洗:40 °C 彩色衣物
全棉:100% 聚酯
双头拉链:否
防水:否
透气:否
隐藏式密封条:否

更多参数>>

提示
女式针织夹克可通过编号 091853 订购。

技术说明
运动夹克衫带帽子,在手臂、肩膀和后背部位增加 软壳强化材料,这是一款在日常和工作中都适合的通用型夹克衫。
  • 胸部和正面外口袋配拉链。
  • 袖口带橡皮筋。
  • 背部加长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加