商品详情
- 商品名称:软壳工装裤 X1500 成衣尺寸 DE 94
- 商品编号:091845 94
- 抗静电:否
- 防风:否
- 产品类别:保暖裤
- 规格尺寸 ES:C146
- 规格尺寸 NL:C146
- 规格尺寸 SE:C148
- 系列:X1500
- 规格尺寸 IT:C146
- 清洗:40 °C 彩色衣物
- 全棉:100% 聚酯
- 防水:否
- 透气:否
更多参数>>
提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术说明
运动型裤子由 3 层软壳层压材料制成。
防风防水且同时透气性高。在所有受力高的部位都加有
CORDURA® 护垫,特别耐磨。裤腿造型符合人体工程学,合身性更好。
可调式裤脚可通过拉绳调节。
- 两边的口袋和倾斜的前部口袋。
- 指甲刀袋带有工具环,可沉入两边的口袋中。
- 后臀兜带有叠褶。
- 大腿口袋带有拉链。
- 腿兜带有防水布料的笔袋和手机袋。
- Cordura® 加固量尺兜,超宽。
- 膝部兜带有两种不同的插入高度。
- 组合膝盖垫 091495 和 091497,符合 EN 14404 的认证标准。