咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤 成衣尺寸 DE 52
商品编号
091843 52
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:服务工装裤 成衣尺寸 DE 52
商品编号:091843 52
熨烫:不要高温,最高达 110 °C
漂白:不可漂白
产品类别:工装裤
规格尺寸 ES:C52
规格尺寸 NL:C52
规格尺寸 SE:C62
特殊服务:纺织品精加工
规格尺寸 IT:C52
化学洗涤:不能化学洗涤
清洗:40 °C 彩色衣物
颜色:深灰色/黑色
全棉:75% 棉 | 25% 聚酰胺

更多参数>>

提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
耐磨的服务工装裤,CORDURA® Nyco 布料将 CORDURA® 耐久性和棉的舒适性相结合。
工装裤具有弹性护垫和预成型的裤腿,确保最佳可动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。
  • 塑料裆部拉链。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 裤腰系有 D 形环。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加