咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 手工业 成衣尺寸 DE 54
商品编号
091837 54
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工装裤 手工业 成衣尺寸 DE 54
商品编号:091837 54
颜色:黑色 / 灰色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:54
材料基重 / 布料密度:300
标准:EN 14404
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

技术说明
手工业工装裤,采用诸多实用设计。
  • 塑料裆部拉链。
  • CORDURA® 加固后臀兜,带叠褶,舒适型更高。
  • 3 层内部裤缝。
  • 腿部口袋带叠褶以及笔袋、小兜、灵活的手机袋和可拆下的证件袋。
  • 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。
  • 牢固的护膝袋,采用 CORDURA® 弹力织物,具有最理想的贴合性。
  • 包含护膝,编号 091495 和编号 091497 在内,经过 EN 14404 认证。

功能性工装裤,带便利的裤袋和预成型裤腿,因而具有出色的贴合性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加