首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
工作服
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
连体服
套装
工作裤
工作短裤 成衣尺寸 DE 54
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
工作短裤 成衣尺寸 DE 54
商品编号
091836 54
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BLAKLÄDER®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
PLANAM
KÜBLER
BLAKLÄDER®
HELLY HANSEN®
MASCOT
PORTWEST®
HB Protective Wear
最近浏览
清空
工作短裤 成衣尺寸 DE 54
¥849.00 元
起
MILLING INSERT- POSICUT GROUND
¥0.00 元
起
焊工用紧身夹克 Splash 成衣尺寸 DE 106
¥1321.84 元
起
低帮鞋,黑色 VD 3500 SST ESD,S2 NB 欧盟鞋码 48
¥1613.69 元
起
Hydraulic Crimping Tool APZ 80, battery
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:工作短裤 成衣尺寸 DE 54
商品编号:091836 54
透气:否
颜色:黑色
手机袋:否
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:54
材料基重 / 布料密度:166
带反光材料(可见性良好):否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
男女通用尺码:XL
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
规格尺寸 SE:C54
更多参数>>
提示
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
技术说明
网眼织物制成的内置手机口袋。
腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。
塑料裆部拉链。
侧兜。
后臀兜。
裤腰系有 D 形环。
短裤
,带弹性衬里,确保最理想的动作自由度和出类拔萃的穿着舒适性。材料轻柔,牢固且快干。
短款工装裤,在温暖的温度下保障舒适性和安全性。
规格参数
透气
否
颜色
黑色
手机袋
否
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE
54
材料基重 / 布料密度
166
带反光材料(可见性良好)
否
大腿口袋,带袋盖和粘扣
否
男女通用尺码
XL
全棉
65% 聚酯 | 35% 棉
清洗
40 °C 彩色衣物
规格尺寸 SE
C54
产品类别
Short
性别
男式
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订