咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式服务工装裤 成衣尺寸 DE 34
商品编号
091833 34
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式服务工装裤 成衣尺寸 DE 34
商品编号:091833 34
颜色:深灰色/黑色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
成衣尺寸 DE:34
材料基重 / 布料密度:166
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:工装裤
性别:女式

更多参数>>

提示
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

技术说明
时尚的女式服务工装裤采用轻便但耐磨的布材,具有速干功能。特别适合在温暖的环境中工作。带有弹性护垫和预成型的裤腿,确保出色的运动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 侧兜。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加