咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤 成衣尺寸 DE 60
商品编号
091830 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:服务工装裤 成衣尺寸 DE 60
商品编号:091830 60
颜色:深灰色/黑色
标准服装:Oeko-Tex Standard 100
成衣尺寸 DE:60
材料基重 / 布料密度:166
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

提示
有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
服务工装裤,女款,深灰/黑色,参见编号 091833。36 ~ 46 码现货供应。

技术说明
工装裤具有弹性护垫和预成型的裤腿,确保最佳可动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔袋和刀袋。
  • 塑料裆部拉链。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 裤腰系有 D 形环。

时尚的服务工装裤采用轻便但耐磨的布材,具有速干功能。特别适合在温暖的环境中工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加