咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
标准护膝 1 对 型号 KNEE
商品编号
091802 KNEE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:标准护膝 1 对 型号 KNEE
商品编号:091802 KNEE
抗静电:否
透气:否
颜色:灰色
阻燃:否
标准:EN 14404
防水:否
产品类别:膝盖垫

更多参数>>

标准
EN 14404

适用于
所有 Planam 工装裤都带有护膝兜。

供货范围
成对供应。

技术说明
蜂巢结构的护膝,佩戴舒适且针对膝部进行了最佳匹配。尺寸:135 × 250 × 18 mm(宽 × 高 × 深)。
尺寸:均码。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加