咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式运动夹克 男女通用尺码 M
商品编号
091796 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:女式运动夹克 男女通用尺码 M
商品编号:091796 M
抗静电:否
透气:否
颜色:秋绿色 / 黑色
材料基重 / 布料密度:235
带反光材料(可见性良好):否
防水:否
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
产品类别:运动衫夹克
性别:女式

更多参数>>

技术说明
时尚的女式运动夹克,带风帽,衣领略微加长。100% 聚酯抓绒。正面和风帽采用低调的黑色反光元素。
  • 胸部和前部口袋配拉链。
  • 弹性下摆配有抽绳。
  • 背部加长。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加