咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 高级型 成衣尺寸 DE 52S
商品编号
091790 52S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:裤子 高级型 成衣尺寸 DE 52S
商品编号:091790 52S
颜色:黑色
成衣尺寸 DE:52S
材料基重 / 布料密度:235
全棉:8% 弹性纤维 | 92% 尼龙
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:高级型
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
灵活的轻质工作裤由 4 向拉伸材料制成,弹性极佳,提供高度的活动自由。此外,耐用面料具有防水性。裤腿剪裁符合人体工程学,采用低腰设计。反光效果。
  • 裆部带有拉链。
  • 前兜和后臀兜。
  • 腿兜带有手机格层和可拆卸 ID 卡夹。
  • 由 CORDURA® 面料制成的量尺兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加