咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运动夹克 Service Plus 男女通用尺码 2XL
商品编号
091768 2XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:运动夹克 Service Plus 男女通用尺码 2XL
商品编号:091768 2XL
抗静电:否
透气:否
颜色:黑色 / 红色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:260
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:2XL
防水:否
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:Service Plus

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
舒适型运动夹克,带高衣领。
对比色元件,例如缝线和拉链。内衬柔软打毛,因此穿戴舒适。内侧防风条保证隔热良好。
  • 侧兜,带内侧手机格。
  • 塑料拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加