咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 Service Plus 男女通用尺码 L
商品编号
091765 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克 Service Plus 男女通用尺码 L
商品编号:091765 L
透气:否
颜色:黑色 / 红色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:255
男女通用尺码:L
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:Service Plus
特殊服务:纺织品精加工
产品类别:Softshell 上衣
性别:通用款

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

技术说明
现代软壳夹克,由坚固的 Ripstop 织物制成。带预成型袖子和带搭扣的可调袖口。
  • 带拉链的胸兜。
  • 内置口袋有拉链。

防风软壳材料,高透气性。由于采用加长背部和抓绒内衬衣领,因此穿戴舒适性突出。内置伸展部分确保移动自由度较高。束带宽度可通过线绳调整。
  • 带拉链的侧兜。
  • 内兜。
  • 塑料拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加