咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作短裤 Service Plus 成衣尺寸 DE 54
商品编号
091764 54
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作短裤 Service Plus 成衣尺寸 DE 54
商品编号:091764 54
透气:否
全棉:40% 聚酯 | 60% 棉
产品类别:Short
规格尺寸 ES:C54
规格尺寸 NL:C54
规格尺寸 SE:C58
特殊服务:纺织品精加工
系列:Service Plus
规格尺寸 IT:C54
清洗:60 °C 彩色衣物
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
颜色:黑色 / 红色

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。

技术说明
短裤,尤其适合温暖环境。
实用维修工装裤由特别耐用的 Ripstop 面料组成。含棉量高,因此穿戴舒适性提高。低调的反光设计提高辨识度。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 腿兜,带口袋、笔兜和内侧手机兜。
  • 塑料裆部拉链。
  • 量尺兜,带实用刀架。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加