咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号
365045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
365045 80
365045 100
365045 120
主体长度 a
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹紧范围 b
总高度 c
重量
233mm
80mm
30mm
65mm
64mm
4kg
288mm
100mm
30mm
87mm
64mm
4.8kg
343mm
120mm
30mm
110mm
66mm
6.5kg
销售价 数量
 
1418.06
2047.21
2496.59

商品详情

商品名称:手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号:365045 80
应用

用于钻床上的工件固定。
材料

基体为铸铁。
精度

小于 0.20 mm。
技术说明

  • 坚固耐用,易于使用。
  • 卡爪经过淬硬处理及研磨。
  • 总长度保持不变(螺杆缩回到手柄内!)
  • 通过长孔可进行各种方式的固定。
  • 活动式卡爪,侧面导轨导向。
  • 固定端卡爪,具有 3 个垂直菱形槽和 1 个水平菱形槽。

属性
主体长度 a
233mm
卡爪宽度 A
80mm
卡爪高度 C
30mm
夹紧范围 b
65mm
总高度 c
64mm
重量
4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加