咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示夹克 男女通用尺码 3XL
商品编号
091740 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示夹克 男女通用尺码 3XL
商品编号:091740 3XL
颜色:黄色/海军蓝
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:300
标准:EN ISO 20471
男女通用尺码:3XL
全棉:15% 棉 | 85% 聚酯
清洗:70 °C 彩色衣物
EN 20471(警告反射条):等级 3
产品类别:警告防护上衣
性别:通用款

更多参数>>

提示
Blakläder 警告防护服,B 类,经过组合认证。

标准
按照 EN ISO 20471 等级 3 认证

技术说明
优质功能性警示夹克衫,无衬里,带 50 mm 宽的反射条和证件袋。
  • 背部有叠褶。
  • 两个胸部口袋,带袋盖和搭扣。
  • 内置手机袋。
  • 前部口袋带有袋盖和侧兜。
  • 隐藏式单向金属拉链。
  • 加长背部,可起到更好的保护作用。
  • 袖口可调,带按扣。
  • 衣摆可调,带按扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加