咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮斜嘴钳 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号
728780 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:剥皮斜嘴钳 VDE 绝缘 总长度 160 mm
商品编号:728780 160
剥线,用于电缆直径:1,5 | 2,5
总长度:160.0
握柄:多组份套筒
制造方法:刀刃感应淬硬(约 60 HRC)
标准:DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
表面:镀铬
软钢丝切割能力,最大直径:2.5
材料:特种工具钢
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
特别适合电器安装操作。

材料
特种工具钢,钳体镀铬,握柄带有多成分套膜。

技术说明
感应淬火硬化的精密切割刃(硬度值约为 60 HRC),用于软导线。精密剥线刀,用于 1.5 和 2.5 mm2 单芯(实心)电线。钳柄带有厚实的抓握套膜,绝缘设计,最高可耐抗 1000V 电压,满足 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加