咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式连体工装裤 PRO-LINE 成衣尺寸 DE 66
商品编号
091726 66
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式连体工装裤 PRO-LINE 成衣尺寸 DE 66
商品编号:091726 66
颜色:海军蓝 / 紫蓝色
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
成衣尺寸 DE:66
材料基重 / 布料密度:350
标准:EN 13034-6 | EN IEC 61482-2
全棉:65% 棉 | 2% 其他纤维 | 33% 聚酯
清洗:适合工业洗涤
系列:PRO-LINE
产品类别:警告防护工作裤

更多参数>>

提示
多标准防护服 PRO-LINE 可按需提供,面料平方克重 400 g/m2,经 EN ISO 11611 级别 2 认证。可按需提供其它颜色(单色和双色)。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。

标准
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1
  • EN ISO 11611,级别 1/A1+A2
  • EN 13034 类型 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

技术说明
Rofa PRO-LINE 通过轻便的创新型 Proban®-Satin 织物,提供高舒适穿戴性和安全性。防水阻燃的多标准防护服尤其适用于焊接作业,以及干扰电弧和高温区域。夹克下摆和裤子的货物兜上的标识可清楚查看防护等级。位置恰到好处的反光和对比效果确保辨识度极佳。此外,衣物的阻燃性能可经受强力的工业洗涤。
PRO-LINE 多标准防护服的连体工装裤为双色,配备弹性吊带确保高舒适性。束腰配有侧面弹性布饰。
  • 一字型拉链。
  • 围兜口袋,带袋盖和按扣。
  • 两个侧兜。
  • 货物兜包含加缝式手机兜,带袋盖和按扣。
  • 米尺口袋和后兜,带袋盖和按扣。
  • 膝部兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加