咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 ACCELERATE 男女通用尺码 S
商品编号
091588 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 恤衫 ACCELERATE 男女通用尺码 S
商品编号:091588 S
颜色:天蓝色/深蓝色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:195
男女通用尺码:S
全棉:40% 聚酯 | 60% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:ACCELERATE
产品类别:T 恤衫

更多参数>>

技术说明
时尚 T 恤衫凭借贴身设计实现最佳的动作灵活性。由聚酯制成的牢固混纺织物与精梳棉既耐用又易于保养,确保极高的舒适度。此外,圆形领口的 T 恤衫穿着舒适:颈部接缝覆有柔软的材料。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加