咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202242 3
202242 4
202242 5
202242 6
202242 8
202242 10
202242 12
202242 16
202242 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
9mm
1.5mm
9mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
12mm
2mm
12mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
15mm
5mm
15mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm
6mm
18mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
8mm
24mm
70mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
10mm
30mm
85mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
12mm
36mm
100mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
16mm
48mm
110mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
20mm
60mm
126mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
3
销售价 数量
 
559.80
559.80
559.80
559.80
682.12
1093.89
1552.22
2848.59
4756.84

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202242 8
应用

用于粗加工和精加工。
技术说明

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的精磨,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
技术参数
型号
W
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03mm
齿数 Z
3
应用
铝合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
聚醚醚酮
适用
铜锌合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
高密度聚乙烯
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加