咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
商品编号
114010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114010 1-10,5
刀柄
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
三装夹面柄部
1.6mm 3.3mm 4.2mm 6.8mm 10.2mm
25
0.5mm
1mm - 10.5mm
2
销售价 数量
 
2721.32

商品详情

商品名称:麻花钻套装 HSS-E 编号 114001,带工具盒
商品编号:114010 1-10,5

技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
额外提供中间尺寸,用于螺纹底孔直径 1.6;3.3;4.2;6.8 和 10.2 mm。
特别稳定和坚固,归因于增大的钻芯直径。刃形磨削,具有较高的径向跳动精度。精确顶尖磨削。柄部附加带有 3 个装夹面,用于在 3 卡爪夹头中使用。
提示

直径 1 - 3.5 mm:带圆柱形柄部的钻头,无装夹面。

技术参数
顶角
130degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
标准
DIN 338
公差,公称直径
h8
型号
N
内冷式
属性
刀柄
三装夹面柄部
底孔直径
1.6mm 3.3mm 4.2mm 6.8mm 10.2mm
钻头数量
25
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 10.5mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加