首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
工作服
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
连体服
套装
工作夹克衫
多制式夹克 固有 男女通用尺码 3XL
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
多制式夹克 固有 男女通用尺码 3XL
商品编号
091680 3XL
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BLAKLÄDER®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
工作夹克衫
工作裤
毛衣、运动衫、风帽套衫
衬衫
Polo 衫
T 恤
内衣
短袜
帽子
工作服附件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
uvex®
PLANAM
HAKRO
KÜBLER
ROFA
ELTEN
BLAKLÄDER®
HELLY HANSEN®
最近浏览
清空
L料号 型号 590
¥0.00 元
起
多制式夹克 固有 男女通用尺码 3XL
¥3477.25 元
起
右向精车刀片
¥301.92 元
起
高警示冬季夹克 男女通用尺码 3XL
¥2704.24 元
起
抽屉单元 抽屉个数 8
¥807.86 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:多制式夹克 固有 男女通用尺码 3XL
商品编号:091680 3XL
颜色:黄色/海军蓝
服装标准:DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度:260
标准:EN 13034-6 | EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471
男女通用尺码:3XL
全棉:44% 改性腈纶 | 20% 聚酰胺 | 30% 棉 | 1% 特殊纤维 | 5% 芳纶
清洗:适合工业洗涤 | 60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
产品类别:警告防护上衣
性别:通用款
更多参数>>
标准
EN ISO 20471,S 码 2 类,自 M 码起 3 类。
EN 1149-5。
EN 61482-2,APC1,ATPV - 11 cal/cm2,ELIM - 10 cal/cm2
EN ISO 11611,级别 1 A1+A2。
EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E2、F1。
EN ISO 13034 PB 6。
技术说明
设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
固有的多制式工装夹克
,面料结实,配有隐藏式单向塑料拉链。前部
较短,使夹克能提供最大的活动自由度,而后部裁剪较长,可提供最大的防护。
前兜配有袋盖和搭扣。
配隐藏式拉链的胸部口袋。
用于固定测量仪或麦克风的挂环。
背部加长。
腰围可通过粘扣调节。
阻燃反光条,带双重缝线。
规格参数
颜色
黄色/海军蓝
服装标准
DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度
260
标准
EN 13034-6 | EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471
男女通用尺码
3XL
全棉
44% 改性腈纶 | 20% 聚酰胺 | 30% 棉 | 1% 特殊纤维 | 5% 芳纶
清洗
适合工业洗涤 | 60 °C 彩色衣物 | 适合工业洗涤
产品类别
警告防护上衣
性别
通用款
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订