咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧固式刀柄类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号
300341
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300341 6
300341 8
300341 10
300341 12
300341 14
300341 16
300341 18
300341 20
300341 25
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
12
44mm
14mm
16
48mm
16mm
16
50mm
18mm
20
52mm
20mm
25
65mm
25mm
销售价 数量
 
2305.55
2177.46
2177.46
2177.46
2177.46
2177.46
2177.46
2177.46
2177.46

商品详情

商品名称:侧固式刀柄类型 ADB 带冷却通道孔
商品编号:300341 8
可选附件

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
技术说明

带有巴鲁夫芯片安装孔。
GARANT −
所有柄部精密硬车削(便于平稳运行!)。动平衡等级 G 2.5 / 25000 rpm。
带有可以封闭的冷却孔。
技术参数
型式
ADB
固定器
SK 50 A = 100
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6359
径向跳动精度
≤ 3µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
冷却通道孔
可封闭
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加