商品详情
- 商品名称:连体工装裤 Newark 成衣尺寸 DE 52S
- 商品编号:091591 52S
- 颜色:黑色
- 标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
- 成衣尺寸 DE:52S
- 材料基重 / 布料密度:270
- 标准:EN 14404
- 全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
- 清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
- 系列:INDUSTRY
- 产品类别:工装裤
- 性别:男式
更多参数>>
提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
技术说明
Mascot® INDUSTRY。经典的工业工作服系列,单色,带对比色缝线。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。为工业清洗系统研制。可提供不同颜色和衣料品质。
连体工装裤,带可调式吊带和可调节的腰带。
- 吊带有强力松紧带和塑料扣。
- 带有隐藏式按扣的侧面开口。
- 腿部经过预制,符合人体工学。
- 内兜,带尼龙搭扣。
- 带袋盖和隐藏式按扣的后兜、腿部口袋和围兜口袋。
- 裤腰系有 D 形环。
- 加固量尺兜。
- 高度可调式护膝袋。
- 经 EN 14404 认证,包含膝盖垫编号 091809。