咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织衫 ACCELERATE 男女通用尺码 S
商品编号
091584 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:针织衫 ACCELERATE 男女通用尺码 S
商品编号:091584 S
抗静电:否
透气:否
颜色:天蓝色/深蓝色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:300
带反光材料(可见性良好):否
男女通用尺码:S
防水:否
防风:否
全棉:100% 聚酯
清洗:40 °C 彩色衣物
系列:ACCELERATE

更多参数>>

技术说明
符合人体工程学的针织衫配有一体式拉链,主要适合大风天气——防风条可抵御强风。借助反光效果改善环境的辨识度。手腕和下摆配有松紧带,穿戴更为舒适。
  • 带拉链的胸兜。
  • 袖子和下摆采用橡皮筋。
  • 前部口袋配拉链。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加