咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减振,圆柱形
商品编号
306709
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306709 16
306709 22
306709 27
306709 32
306709 40
刀杆直径 d1
直径 D2
铣刀杆长度 L4
38mm
17mm
48mm
19mm
58mm
21mm
78mm
24mm
40mm
89mm
27mm
销售价 数量
 
15711.81
15711.81
15711.81
15711.81
18615.07

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减振,圆柱形
商品编号:306709 40
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
提示

其它规格请垂询。
技术说明

减震规格,配有减震内芯的固定件。
  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。

供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
可选附件

专用扳手,编号 309840;冷却液管,编号 309880。
技术参数
径向跳动精度
≤ 6µm
固定器
HSK-A 100 A = 300
刀柄标准
DIN 69882-3 DIN 69893 ISO 12164-1 -
型式
A
标准
DIN 6357
震动
减震
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC
属性
刀杆直径 d1
40mm
直径 D2
89mm
铣刀杆长度 L4
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加