咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 圆柱形
商品编号
301147
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301147 16
301147 22
301147 27
301147 32
301147 40
刀杆直径 d1
直径 D2
重量
铣刀杆长度 L4
38mm
5.8kg
17mm
48mm
5.9kg
19mm
58mm
8.1kg
21mm
78mm
10.5kg
24mm
40mm
89mm
28mm
销售价 数量
 
11920.48
11920.48
12125.41
12552.37
12893.94

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 圆柱形
商品编号:301147 40
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
提示

其它规格请垂询。
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 加大了轴环的支承面积。
  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

减振设计,刀柄具有减震功能内芯。
技术参数
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
固定器
SK 50 A = 300
震动
减震
径向跳动精度
≤ 6µm
型式
A
刀柄标准
ISO 7388-1
标准
DIN 6357
属性
刀杆直径 d1
40mm
直径 D2
89mm
重量
铣刀杆长度 L4
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加