咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT面铣刀刀柄 圆柱形
商品编号
301146
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
301146 16
301146 22
301146 27
直径 D2
重量
铣刀杆长度 L4
38mm
5.8kg
17mm
48mm
6.2kg
19mm
58mm
6.8kg
21mm
销售价 数量
 
9802.81
9802.81
9871.11

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT面铣刀刀柄 圆柱形
商品编号:301146 27

供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 / 308806,AB 装夹扳手,编号 308820 – 308835,专用扳手,编号 309840。
提示

其它规格请垂询。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
技术说明

  • 锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

  • 加大了轴环的支承面积。

  • 减振设计,刀柄具有减震功能内芯。


减振设计,刀柄具有减震功能内芯。

技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
固定器
SK 50 A = 200
径向跳动精度
≤ 6µm
刀柄标准
ISO 7388-1
切削加工策略
HPC
标准
DIN 6357
震动
减震
型式
A
属性
直径 D2
58mm
重量
6.8kg
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加