咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护工装裤 Splash 成衣尺寸 DE 52
商品编号
091485 52
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工防护工装裤 Splash 成衣尺寸 DE 52
商品编号:091485 52
抗静电:否
加固的膝盖部位:否
产品类别:焊工防护裤
系列:Splash
清洗:适合工业洗涤
全棉:100% 棉
防风:否
防水:否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
透气:否
带反光材料(可见性良好):否
材料基重 / 布料密度:330

更多参数>>

提示
其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
焊工用工装裤,深煤黑色/灰色,面料平方克重 525 g/m2,通过 EN11611 认证,等级 2,编号 091504。

标准
  • EN ISO 11611,1 类,A1,A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

技术说明
高品质焊工保护装备,时尚双色设计。在焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色,同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色牢度。330 g/m2 的中等重量面料质量特别适合对运动自由度要求较高的焊接工作。持久火焰防护,即使在依据 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
工装裤,带皮带扣和按扣。
  • 左侧大兜,带袋盖和按扣。
  • 右侧斜置折尺兜,带袋盖和按扣。
  • 带尼龙搭扣的膝部兜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加