咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 ZF 714,锆石刚玉 (ZA) 粒度 80
商品编号
566530 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 ZF 714,锆石刚玉 (ZA) 粒度 80
商品编号:566530 80
铜锌合金:适用
最高转速:12200
系列:ZF714 刃型
产品名称属性:⌀ 125 mm
磨料基层:纤维磨片
磨料缩写:ZA
磨料:锆刚玉(ZA)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:不锈钢 | 钢
最大圆周速度:80
粒度:80

更多参数>>

应用
在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。

技术说明
抗拉且柔韧性好的硫纤维。孔径 22 mm 并带有十字形槽。
纤维打磨片 VSM ZF 714,打磨性能好,同时使用寿命长。研磨加工过程中不会产生高温。专门用于加工合金钢,有色金属和灰铸铁。
磨料类型:锆石刚玉(ZA),带有打磨性能好的涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加