咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122306 1
122306 1,1
122306 1,2
122306 1,3
122306 1,4
122306 1,5
122306 1,6
122306 1,7
122306 1,8
122306 1,9
122306 2
122306 2,0-X(套装8件/套)
122306 2,1
122306 2,2
122306 2,3
122306 2,4
122306 2,5
122306 2,6
122306 2,7
122306 2,8
122306 2,9
122306 3
122306 3,0-X(套装8件/套)
122306 3,1
122306 3,2
122306 3,3
122306 3,4
122306 3,5
122306 3,6
122306 3,7
122306 3,8
122306 3,9
122306 3,76-X(套装8件/套)
122306 4
122306 4,1
122306 4,2
122306 4,3
122306 4,4
122306 4,5
122306 4,6
122306 4,7
122306 4,8
122306 4,9
122306 4,65
122306 4,76-X(套装8件/套)
122306 5
122306 5,1
122306 5,2
122306 5,3
122306 5,4
122306 5,5
122306 5,6
122306 5,7
122306 5,8
122306 5,9
122306 5,55
122306 6
122306 6,06-X(套装8件/套)
122306 6,1
122306 6,2
122306 6,3
122306 6,4
122306 6,5
122306 6,6
122306 6,7
122306 6,8
122306 6,9
122306 7
122306 7,01-X(套装8件/套)
122306 7,1
122306 7,2
122306 7,3
122306 7,4
122306 7,5
122306 7,6
122306 7,7
122306 7,8
122306 7,9
122306 7,45
122306 8
122306 8,06-X(套装8件/套)
122306 8,1
122306 8,2
122306 8,3
122306 8,4
122306 8,5
122306 8,6
122306 8,7
122306 8,8
122306 8,9
122306 9
122306 9,1
122306 9,2
122306 9,3
122306 9,4
122306 9,5
122306 9,6
122306 9,7
122306 9,8
122306 9,9
122306 10
122306 10,06-X(套装8件/套)
122306 10,2
122306 10,3
122306 10,5
122306 10,8
122306 11
122306 11,5
122306 11,8
122306 12
122306 12,06-X(套装8件/套)
122306 12,5
122306 12,8
122306 13
122306 13,5
122306 13,8
122306 14
122306 14,06-X(套装8件/套)
122306 14,5
122306 14,8
122306 15
122306 15,5
122306 15,8
122306 16
122306 16,06-X(套装8件/套)
122306 16,5
122306 16,8
122306 17
122306 17,5
122306 17,8
122306 18
122306 18,06-X(套装8件/套)
122306 18,5
122306 18,8
122306 19
122306 19,5
122306 19,8
122306 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
1mm
h6
2
45mm
7mm
5.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
1.1mm
h6
2
45mm
7mm
5.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
1.2mm
h6
2
45mm
7mm
5.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
1.3mm
h6
2
45mm
7mm
5.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
1.4mm
h6
2
45mm
7mm
4.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
1.5mm
h6
2
55mm
14mm
11.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
1.6mm
h6
2
55mm
14mm
11.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
1.7mm
h6
2
55mm
14mm
11.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
1.8mm
h6
2
55mm
14mm
11.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
1.9mm
h6
2
55mm
14mm
11.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
2mm
h6
2
55mm
20mm
17mm
4mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
2.1mm
h6
2
55mm
20mm
16.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.2mm
h6
2
55mm
20mm
16.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.3mm
h6
2
55mm
20mm
16.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.4mm
h6
2
55mm
20mm
16.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.5mm
h6
2
55mm
20mm
16.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.6mm
h6
2
55mm
20mm
16.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.7mm
h6
2
55mm
20mm
16mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.8mm
h6
2
55mm
20mm
15.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
2.9mm
h6
2
55mm
20mm
15.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
3mm
h6
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
3.1mm
h6
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.2mm
h6
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.4mm
h6
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.6mm
h6
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
3.9mm
h6
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
4mm
h6
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.4mm
h6
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.6mm
h6
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.7mm
h6
2
66mm
24mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.9mm
h6
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
4.65mm
h6
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
5mm
h6
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.3mm
h6
2
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.4mm
h6
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.6mm
h6
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
5.55mm
h6
2
66mm
28mm
19.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6mm
h6
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
6.1mm
h6
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.4mm
h6
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.7mm
h6
2
79mm
34mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7mm
h6
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
7.1mm
h6
2
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.2mm
h6
2
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.3mm
h6
2
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.4mm
h6
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.6mm
h6
2
79mm
41mm
29.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.7mm
h6
2
79mm
41mm
29.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.9mm
h6
2
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
7.45mm
h6
2
79mm
41mm
29.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
h7
8mm
h6
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.45mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
8.1mm
h6
2
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.2mm
h6
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.3mm
h6
2
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.4mm
h6
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.6mm
h6
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.8mm
h6
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
8.9mm
h6
2
89mm
47mm
33.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9mm
h6
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.1mm
h6
2
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.2mm
h6
2
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.3mm
h6
2
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.4mm
h6
2
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.6mm
h6
2
89mm
47mm
32.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.7mm
h6
2
89mm
47mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
9.9mm
h6
2
89mm
47mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
10mm
h6
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
10.2mm
h6
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
是 是
h7
10.3mm
h6
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
11mm
h6
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
h7
12mm
h6
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.55mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
12.5mm
h6
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
12.8mm
h6
2
107mm
60mm
40.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
13mm
h6
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
13.8mm
h6
2
107mm
60mm
39.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
14mm
h6
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
14.5mm
h6
2
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
14.8mm
h6
2
115mm
65mm
42.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
15mm
h6
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
15.5mm
h6
2
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
115mm
65mm
41.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
h7
16mm
h6
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.65mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
16.5mm
h6
2
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
16.8mm
h6
2
123mm
73mm
47.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
17mm
h6
2
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
17.5mm
h6
2
123mm
73mm
46.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
17.8mm
h6
2
123mm
73mm
46.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
18mm
h6
2
123mm
73mm
46mm
18mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
详见对应单件商品参数
h7
18.5mm
h6
2
131mm
79mm
51.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
18.8mm
h6
2
131mm
79mm
50.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
19mm
h6
2
131mm
79mm
50.5mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
19.5mm
h6
2
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
19.8mm
h6
2
131mm
79mm
49.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
h7
20mm
h6
2
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.7mm/rev
销售价 数量
 
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
0.00
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
0.00
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
0.00
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
0.00
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
1470.92
0.00
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
0.00
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
1581.85
0.00
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
1863.93
0.00
2602.78
2602.78
2602.78
2602.78
2602.78
2602.78
2602.78
2602.78
0.00
3610.32
3610.32
3610.32
3610.32
3610.32
3610.32
0.00
4651.42
4651.42
4651.42
4651.42
4651.42
4651.42
0.00
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
6179.50
0.00
7674.00
7674.00
7674.00
7674.00
7674.00
7674.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122306 2,0-X(套装8件/套)
技术说明

最新一代 DLC 涂层 sp2摩擦系数更小排屑效果更好。可对铝合金材料进行高效加工6 条刃带保证了钻孔的高同心度圆度
尺寸规格 1 - 1.5,带 4 条刃带。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122307 进行订购。
类型 HE:编号 122306 + 129100HE 进行订购。
技术参数
顶角
135degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
有,25 bar
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
涂层
DLC
型号
W
切削加工策略
HPC
属性
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
参数
详见对应单件商品参数
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对短切屑铝合金
应用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铜锌合金
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
碳纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝金属(短切屑)
适用
玻纤增强塑料
适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加