咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Feedking 高进给铣刀
商品编号
212902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212902 18/2L
212902 20/2L
212902 25/3L
212902 35/5L
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
直径 D3
转位刀片螺栓套件
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
8.5degrees
2
18mm
0.85mm
35mm
25.8mm
7.1degrees
6.9mm
160mm
30mm
0.85mm
16mm
5.2mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
8.5degrees
2
20mm
0.85mm
39mm
29.7mm
5.2degrees
9.4mm
160mm
35mm
0.85mm
18mm
6.9mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
8.5degrees
3
25mm
0.85mm
49mm
39.7mm
2.9degrees
16.9mm
180mm
35mm
0.85mm
20mm
11.9mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
8.5degrees
5
35mm
0.85mm
66.9mm
59.6mm
1.4degrees
34.1mm
220mm
35mm
0.85mm
32mm
21.8mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
销售价 数量
 
5110.43
5192.28
6210.26
9980.77

商品详情

商品名称:Feedking 高进给铣刀
商品编号:212902 18/2L
优点

坚固耐用的 4 刃刀片,特别经济实惠。
技术说明

具有动态效应的切刃刃型,可以实现最大的进给量。加工特别稳定,归功于具有可自定位的刀片基座。优化的刃型,减小了切削力,因而可以减小主轴的负载。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 9IP
技术参数
刀具更换
PowerCard
柄类型
圆柱形刀柄
切削加工策略
HPC
铣削应用
斜面 圆形铣削 插铣 -
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
8.5degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
18mm
圆周插补铣削 ap
0.85mm
圆周插补铣削直径 Dmax
35mm
圆周插补铣削直径 Dmin
25.8mm
坡道斜度 αmax
7.1degrees
坡道长度 L,针对 αmax
6.9mm
总长度 L
160mm
悬伸长度 L1
30mm
最大切割深度 ap max
0.85mm
柄直径 DS h6
16mm
直径 D3
5.2mm
转位刀片螺栓套件
219810(9IP;2.2 Nm)
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XD..070308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加