咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7° 正角
商品编号
212140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212140 20/2
212140 25/3
212140 35/5
212140 42/5
212140 42/6
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
M10
30mm
10.5mm
17.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
3
25mm
M12
35mm
12.5mm
20.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
35mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
5
42mm
82mm
74mm
136degrees
2946mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
32mm
42mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
6
42mm
82mm
74mm
136degrees
2946mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
32mm
42mm
219804(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1003
销售价 数量
 
2804.28
3136.57
3404.03
3867.25
4409.03

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7° 正角
商品编号:212140 42/5
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 2.5 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高。
  • 切刃磨损时可无级重新定位转位刀片。

振动降低且缓缓进入切削状态,归因于 7° 正角安装的转位刀片。
技术参数
铣削应用
圆形铣削 斜面 -
刀具更换
PowerCard
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
柄类型
带螺纹
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
42mm
圆周插补铣削直径 Dmax
82mm
圆周插补铣削直径 Dmin
74mm
坡道斜度 αmax
136degrees
坡道长度 L,针对 αmax
2946mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
直径 D3
32mm
空闲长度
42mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加