咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
裤子 Mannheim 成衣尺寸 DE 52S
商品编号
091467 52S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:裤子 Mannheim 成衣尺寸 DE 52S
商品编号:091467 52S
颜色:蓝黑色 / 紫蓝色
标准服装:Oeko-Tex 标准 100 | UV 标准 801
成衣尺寸 DE:52S
材料基重 / 布料密度:270
标准:EN 14404
全棉:65% 聚酯 | 35% 棉
清洗:60 °C 彩色衣物 | 适用于工业清洗
系列:UNIQUE
产品类别:工装裤
性别:男式

更多参数>>

描述
采用预成型裤腿,大腿内侧和裆部有增强护垫,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和加固后裤袋。
  • 腿部口袋带手机袋,带盖和隐蔽式揿钮。
  • 侧袋和量尺兜。
  • CORDURA® 增强式膝部口袋,带盖。可从上部够到护膝。
  • EN 14404 认证,包含膝盖软垫编号 091809 在内。

提示
其它颜色、尺寸和衣料材质请垂询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
裤装,黑蓝色,面料平方克重 205 g/m²,编号 091473。
裤子,矢车菊蓝/蓝黑色颜色组合,参见编号 091469。

技术说明
Mascot® UNIQUE。符合人体工学设计的工作服系列,其细节进过缜密构思,涵盖广泛的产品范围,拥有不同的颜色、尺寸和衣料材质。三层的双行密针线缝令其尤为坚韧结实。
裤子,采用低腰款式和贴合体型的束腰。束腰上有皮带环和工具环。前部口袋有内置手机袋。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加