咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7° 正角
商品编号
212160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212160 32/3
212160 35/3
212160 42/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
32mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
3
35mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
4
42mm
M16
42mm
17mm
28.7mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
销售价 数量
 
3501.30
3663.39
3679.16

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7° 正角
商品编号:212160 42/4
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 4.0 mm。
技术说明

铣头带有不均匀的分度,可确保运行平稳。
  • 轴向与径向跳动精度高
  • 切刃磨损时可无级重新定位。

振动降低且缓缓进入切削状态,归因于 7° 正角安装的转位刀片。
注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
技术参数
铣削应用
斜面 圆形铣削 -
柄类型
带螺纹
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
42mm
安装螺纹 M
M16
总长度 L
42mm
直径 D1 h6
17mm
直径 D2
28.7mm
转位刀片夹紧螺栓套装
219807(15IP;3.8 Nm)
转位刀片螺栓套件
219805(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 12T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加