咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDHW 0702 MOT
商品编号
212211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212211 ST900
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
角半径
RDHX 0702 MOTN
HM
1.5mm
3.5mm
ST900
3.5mm
销售价 数量
 
143.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:RDHW 0702 MOT
商品编号:212211
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 1.5 mm。
技术参数
类型
HB7525
每颗刀齿的进给 fz
0.18mm
修正系数 fz
2.5
属性
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加