咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火长袖打底衫 男女通用尺码 3XL
商品编号
091465 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火长袖打底衫 男女通用尺码 3XL
商品编号:091465 3XL
抗静电:否
透气:否
颜色:海军蓝
手机袋:否
服装标准:DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
材料基重 / 布料密度:220
带反光材料(可见性良好):否
大腿口袋,带袋盖和粘扣:否
男女通用尺码:3XL
加固的膝盖部位:否
防水:否
防风:否

更多参数>>

标准
  • EN 1149-3/-5。
  • EN 61482-2,级别 1。
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.

技术说明
透气的防火长袖打底衫,带有弹性袖口和马球衫领子。高防火保护,通过内部阻燃的织物材质自动分解。静电可导出。应用范围:能源供应行业、供气行业、化学工业、交通行业、船舶制造、机器和设备制造。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加