首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
防护服
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
多制式服装
WX3? 多制式工装裤 英寸尺寸 44
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
WX3? 多制式工装裤 英寸尺寸 44
商品编号
091449 44
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
PORTWEST®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
警示服
防火服和焊工防护服
热防护服
多制式服装
一次性防护服
化学品防护围裙
同类其他品牌
ROFA
ASATEX®
BLAKLÄDER®
PORTWEST®
最近浏览
清空
WX3? 多制式工装裤 英寸尺寸 44
¥1648.19 元
起
Nappa真皮手套, Dexter 1
¥119.40 元
起
Tap Collet 4717E 11,00 CET40
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:WX3? 多制式工装裤 英寸尺寸 44
商品编号:091449 44
颜色:黑色/无烟煤色
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
标准服装:Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度:280
标准:EN IEC 61482-2 | EN 13034-6
全棉:60% 改性腈纶 | 39百分之 棉 | 1% 碳纤维
清洗:60 °C 彩色衣物
系列:WX3
产品类别:警告防护裤子
性别:男式
服装尺寸,英寸:44
更多参数>>
标准
EN ISO 11612 A1+A2、B1、C1、F1
EN ISO 11611 类别 1 A1+A2
EN 1149-5
EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm²
EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 型号 PB 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm² (HAF 75.8%)
技术说明
Portwest WX3™ 系列采用
固有的 280 g Modaflame™ 面料
制作,将坚固的防护服与舒适性和美观性融为一体。其固有特性确保阻燃特性永久保持。
延展嵌件
在运动频繁的区域提供出色的灵活性,使日常工作更加轻松。下摆、紧固件和口袋的精密设计解决方案确保无与伦比的贴合性和安全性。
固有的工装裤通过
侧边松紧腰带
和
延展嵌件
提供高水平的舒适度。
尺子袋和其他多个口袋提供足够的收纳空间。
膝盖垫袋可调节高度,提供两种定位选项。
可调节下摆适合不同腿长。
规格参数
颜色
黑色/无烟煤色
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 | DIN EN ISO 11611 焊接防护 | DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
280
标准
EN IEC 61482-2 | EN 13034-6
全棉
60% 改性腈纶 | 39百分之 棉 | 1% 碳纤维
清洗
60 °C 彩色衣物
系列
WX3
产品类别
警告防护裤子
性别
男式
服装尺寸,英寸
44
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订