咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Nappa真皮手套, Dexter 1
商品编号
094390 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Nappa真皮手套, Dexter 1
商品编号:094390 9
切削类型:多用途
载体材料:纳帕皮革
产品类别:驾驶员手套
防护类型:类别 II
手套类型:驾驶员手套
EN 388:2112X
手套特性:魔术贴搭扣
手套规格:9
应用:可重复使用
材料:纳帕皮革
规格:手腕处的魔术贴搭扣
皮革类型:纳帕皮革

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术说明
Driver 手套,采用弹性好且耐用的全山羊皮。高品质的织物材质手套背面,透气且触感极佳。腕关节处带有尼龙搭扣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加